曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 - RS PRO

材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 75mm
内部幅 = 186mm
内部深さ = 123mm
内部寸法 = 186 x 123 x 75mm
高さ = 90mm
幅 = 210mm
外形の奥行き = 170mm
外形寸法 = 90 x 210 x 170mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = Black
仕切り = なし
重量 = 650g
RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 90 x 210 x 170 mmRS Pro のこの頑丈な防水ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。
底部とふた LID に内蔵されたフォーム層により、電子テスト装置などの繊細なキットを輸送中に安全に保つことができます。
ロック可能な機器ケースは頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。
これにより、防塵性を確保しています。
水深が一メートルの水中に最大 30 分間放置するように防水性があります。
TOP ハンドルはコンパクトサイズで軽量素材により、持ち運びが容易です。
グリースや酸などの腐食性物質に耐性があるため、このケースは過酷な環境での使用に実用的な選択肢です。
エアロックを備えているので、気圧を制御して DSLR カメラなどの繊細な機器を保護できます。
それはカメラマンによって使用のための普及した選択をする。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内径 75 mm .内径 190 mm .内部深さ 130mm .外寸高さ: 90 mm .外幅 210 mm .外径 170 mm .重量: 650 g .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862259767-4989
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする