RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応 - RS PRO

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプK熱電対
応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ
コネクタ タイプ = クイックワイヤ
プラグ/ソケット = ソケット
熱電対タイプ = K
コネクタサイズ = 標準
プローブ径 = 6mm
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = ANSI, RoHS対応
標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。
熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。
この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。
標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862557769-1366
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする