曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:デュプレックス熱電対ソケットコネクタ タイプB熱電対 6mm ANSI, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:デュプレックス熱電対ソケットコネクタ タイプB熱電対 6mm ANSI, RoHS対応 - RS PRO

アクセサリタイプ = デュプレックス熱電対ソケットコネクタ
使用用途 = タイプB熱電対
応用例 = 標準デュプレックスコネクタ
コネクタ タイプ = デュプレックス
プラグ/ソケット = ソケット
熱電対タイプ = B
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = ANSI, RoHS対応
デュプレックス熱電対ソケット. ソリッド丸型プラグピンに対応する2チャンネル標準コネクタです。
熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。
この熱電対ソケットのボディはANSI仕様の識別カラーに準拠した黒色で、スペーサ1個を備え、多数の産業用途に最適です。
丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862618769-1464
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする