コネクタ付コード PA5 シリーズ
センサ・機器用コネクタ付コード:各種センサ/制御機器と制御盤を確実に接続
ワンタッチ接続:結線作業を簡素化し、施工時間・配線ミスを低減
高い信頼性:工場・装置環境での使用を想定した堅牢設計
PA5シリーズ標準品:アズビル製センサ・機器との組合せ実績が豊富
- 用途
- センサ配線:近接センサ、光電センサ、各種検出器
装置内配線の省力化:ユニット交換・保守作業の効率向上
制御盤-機器間接続:着脱が必要な箇所の配線
設備更新・改造:既設ケーブルの置き換え
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
カテゴリ














