曜日別特売

RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm

RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm - RS PRO

カラー = クリア
長さ = 305mm
幅 = 625mm
厚さ = 4mm
材料 = PC
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.2g/cm3
引張強度 = 62 MPa
燃焼性評価 = UL 94
吸水 = 0.35%
動作温度 Max = +120℃
伸長 = 70%
This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。
これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。
PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。
この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。
医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。
このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。
プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。
厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。
ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。
のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。
通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862758769-8730
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする