曜日別特売

メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm

メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm - RS PRO

長さ = 300mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 1mm
材質グレード = 304S15
密度 = 8g/cm3
硬さ = 92 HB
カラー = シルバー
熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c
RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。
非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。
金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。
このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。
さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。
モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。
このシートは、修理のために手に持っておくことができます。
研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。
安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。
この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。
特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862801770-2961
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする