金属棒 RS PRO 角棒

金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

フォーム = 角棒
材料 = ステンレス鋼
長さ = 304mm
幅 = 5mm
材質グレード = 316L
高さ = 5mm
引張強度 = .485MPa
硬さ = 217 HB
熱伝導率 = 21.5W/mK
RS PRO V7

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09862986 770-3585
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする