金属棒 RS PRO 角棒

金属棒 RS PRO 角棒 - RS PRO

フォーム = 角棒
材料 = ステンレス鋼
長さ = 304mm
幅 = 8mm
材質グレード = 316L
高さ = 8mm
引張強度 = .485MPa
硬さ = 217 HB
熱伝導率 = 21.5W/mK
RS PRO V7

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863011770-3591
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする