種類 = パッド
用途 = オイル
吸収容量 = 100L
内容量 = 100
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 5.54
寸法 = 495mm x 395mm x 420mm
Heavy weight Oil Only Pad. Heavy Weight Oil Only Pad Heavyweight coverstock for increased tear resistance Hydrophobic - absorbs only oil and not water Floats on water for easy retrieval Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cm
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~