曜日別特売

流出物収容製品 RS PRO パッド8枚、 1.2mソックス3枚、ゴミ袋2枚、ジッパータイ2個、取扱説明書1冊、クリップトップバッグ1個 600mm x 150mm x 480mm オイル

流出物収容製品 RS PRO パッド8枚、 1.2mソックス3枚、ゴミ袋2枚、ジッパータイ2個、取扱説明書1冊、クリップトップバッグ1個 600mm x 150mm x 480mm オイル - RS PRO

用途 = オイル
吸収容量 = 15L
サイズ = 600mm x 150mm x 480mm
オイル流出処理キット. オイル流出キットは、オイルの流出やリークに素早く対応する場合に最適です。
流出キットは、単一使用向けに設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863257771-6468
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする