曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプR / S熱電対 6mm JIS

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプR / S熱電対 6mm JIS - RS PRO

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプR / S熱電対
応用例 = 標準コネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ
熱電対タイプ = R/S
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = JIS
標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。
熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。
この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。
極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863309771-8931
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする