RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:デュプレックス熱電対プラグコネクタ タイプB熱電対 6mm JIS
アクセサリタイプ = デュプレックス熱電対プラグコネクタ
使用用途 = タイプB熱電対
応用例 = 標準デュプレックスコネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ
熱電対タイプ = B
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = JIS
デュプレックス熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。
熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bを用意しています。
この熱電対プラグのボディはJIS仕様の識別カラーに準拠した黒色で、スペーサ1個を備え、多数の産業用途に最適です。
プラグはソリッド熱電対ピン付き 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
カテゴリ


















