タイプ = ルーバーパネルビン材質 = PP全高 = 132mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = 赤収納容器 / パネルキット. 容器式コンテナと壁面取り付け用スチールルーバー付きパネルから構成される完全なキットです。 ワークショップ、倉庫、工場だけでなく、オフィスでの使用にも最適です。頑丈なポリプロピレン製 コンテナは必要に応じて簡単に取り付け・取り外し可能 スタッキング可能 / パネル取り付け可能