RS PRO ボルトカッター

RS PRO ボルトカッター - RS PRO

全体長さ = 457 mm
切断能力 = 7 mm
材質 = 合金鋼
RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。
RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863449771-9240
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする