RS PRO バイス・万力

RS PRO バイス・万力 - RS PRO

バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 120mm
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 70mm
取付け = ネジ
重さ = 9kg
ドロップ鍛造配管用ベンチバイス. パイプジョー付きドロップ鍛造スチールバイスです。
日常業務でパイプやチューブを扱う配管工に最適です。
表面の高周波焼入れ加工で寿命が長い工具 アクメねじ2本で迅速な調整が可能 密閉構造により内部機構を汚れから保護 研磨機械加工ジョー

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863458771-9271
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする