バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 120mm
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 82mm
取付け = ネジ
重さ = 9.5kg
ドロップ鍛造平行ベンチバイス. ベンチや作業台に取り付けるための固定穴と平型平行ジョーを備えたドロップ鍛造スチールバイスです。
サイズがバイスバーに表示されているため、簡単に設定できます。
超大型アンビル 高周波焼入れ加工を施したジョーとアンビル(HRC 52 → 58) ジョーアラインメントシステムにより、高い締め付け精度を保証 スライドガイドで汚染を防止


