RS PRO Fクランプ

RS PRO Fクランプ - RS PRO

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 300mm
ジョー深さ = 120mm
RS Pro 300 mm x 120 mm スクリュークランプこのヘビーデューティ F クランプは、建設プロジェクトで使用するように設計されています。
使い方が簡単なので、プロにも DIY 愛好家にも最適です。
クランプジョーは高品質鍛造スチール製です。
最大 300 mm まで開いて奥行きが 120 mm となっています。
これにより、高いクランプ能力が実現されます。
亜鉛めっきコールド押出レールにより、優れた強度と高い耐疲労性を実現します。
このレールには、ジョーを所定の位置にロックするときに優れたグリップ力を発揮する鋸歯状のエッジもあります。
このクランプには、ジョーを調整するためのスライドピンハンドルが付いています。
クランプ面が広く、大きな物を所定の位置にしっかり保持できます。
このクランプは、特に木材や金属の作業に役立ちます。
接着剤、ねじ、溶接を使用して、材料を何も操作せずに保持し、恒久的なアタッチメントを作成できます。
特長と利点.ヘビーデューティスクリュークランプ .ジョー開口幅は 300 mm .ジョーの奥行きは 120 mm です .鍛造鋼製クランプジョー .亜鉛めっき冷間押出レール .クランプ面が広い .クランプの回転動作 .高いクランプ能力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863580771-9335
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする