曜日別特売

RS PRO Fクランプ

RS PRO Fクランプ - RS PRO

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 500mm
ジョー深さ = 120mm
RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。
家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。
耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。
金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。
スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。
クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。
頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。
特長. <ul> <li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ </li> <li>冷間押出レール優れた強度のための </li> <li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い </li> <li>クランプ能力 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>建築 </li> <li>大工 </li> <li>産業 </li> <li>用および家庭用 </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863589771-9338
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする