ネジ接続 = NPT 1/2メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = 欧州式
スレッドサイズ = 1/2インチ
メーカーシリーズ = UF
接続タイプ = ネジ
材料 = はんだごて
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = NPT
最高使用圧力 = 10バール
仕上げ = 亜鉛めっき
QタイプメスNPTねじクローカップリング. QタイプメスNPTクローカップリングには誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。
このカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。
メスNPTクローカップリングは亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。