直径 = 450mm
形状 = 円形
屋内/屋外 = インドア、 アウトドア
材質 = PC
RS Pro 丸型屋外ミラー. 丸型屋外ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの屋外用ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーをなくし、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、フォークリフトエリア、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を改善するのに最適な手段です。
また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。
この凸状丸形安全ミラーは、屋内外での使用に適しています。
強固で頑丈な全天候型ダブル密閉ミラーで、調整性に優れた Strong Hold フープブラケットを備えています。
この丸型セキュリティミラーは、破損せず耐久性に優れたポリカーボネート製です。
ポストや壁面、又は必要な場所に簡単に取り付けることができ、完全に組み立て済みの状態で提供されます。
特長と利点. .完全な耐候性により、屋内外で使用できます . 90 度の表示 .円形の鏡 .高品質ポリカーボネート製 .堅牢性と Durable 性に優れたミラー .優れた可視性 .多目的セキュリティミラー / 安全ミラー .事故と負傷の両方を防止します . 取り付けが簡単 . 完全組み立て済み. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。