曜日別特売

RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm

RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm - RS PRO

材料 = PET
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 1mm
動作温度 Max = +120℃
用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナー
ElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864377775-7794
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする