安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール 115V AC

安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール 115V AC - RS PRO

記号の説明 = 電気的な危険
ラベル内容 = 115V AC
テキスト言語 = 英語
自己粘着性 = あり
高さ = 20 mm
材質 = ビニール
色 = 黒/黄
幅 = 60mm
. RS Pro危険及び警告ラベル

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864508776-0970
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする