曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 3/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PCL
スレッドサイズ = 3/8インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = AC
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 17バール
仕上げ = 亜鉛めっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。
バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。
このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。
最大動作圧力35 bar

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864569776-8330
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする