ネジ接続 = Rp 3/8 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = PCL
スレッドサイズ = 3/8インチ
メーカーシリーズ = 単三電池
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = Rp
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = 亜鉛めっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。
バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。
このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。
最大動作圧力35 bar


