RS PRO 充電式電池パック

RS PRO 充電式電池パック - RS PRO

電池種類 = ニッケル水素電池
公称電圧 = 6V
セルの数 = 5
容量 = 1.3Ah
端子形状 = タグ
サイズ = 単三形
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -10 → +60℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
付属電池の数 = 1
RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。
この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。
ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。
便利で、経済的です。
ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。
ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。
また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。
安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。
ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864691777-0374
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする