曜日別特売

RS PRO ノブ 6mm 直径:19.8mm スプライン

RS PRO ノブ 6mm 直径:19.8mm スプライン - RS PRO

シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = スプラインmm
ノブ高さ = 17.6mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = アルミニウム
RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864797777-7328
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする