曜日別特売

RS PRO ノブ 6mm 直径:16.8mm D字型

RS PRO ノブ 6mm 直径:16.8mm D字型 - RS PRO

シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = D字型mm
ノブ高さ = 14.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 赤
ノブ種類 = Push-On
制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864806777-7362
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする