曜日別特売

メタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 15mm

メタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 15mm - RS PRO

長さ = 600mm
材料 = アルミ
フォーム = ソリッド
幅 = 600mm
厚さ = 15mm
硬さ = HB-F
カラー = 白
引張強度 = <BR> >/185 N/mm2W/mK
RS PROアルミニウムハウジングパネル. 頑丈で柔軟な軽量アルミ製サンドイッチパネルです。
このアルミパネルは、2枚のアルミシートで構成されており、アルミのハニーコムセンター層により、高レベルの剛性を備えた頑丈で軽量なパネルを実現します。
Honeycombコンポジットパネルは、標準のサンドパネルよりも多くの利点を備えています。
パネルの両側にあるPeraluman合金と高品質のポリエステルラッキングにより、六角構造による温度変動に対する高レベルの耐性、音響絶縁、及び耐腐食性を備えています。
装飾的なものと、以下を含む幅広い機能的なアプリケーションの両方に適しています。
音響絶縁 海洋用途 航空産業 輸送トラック及びトラック バス及び列車 エレベータ 建築産業 クラッディング. 特長と利点:. <ul> <li>Honeycombコンポジットパネル </li> <li>頑丈で柔軟性の高い </li> <li>軽量 </li> <li>優れた剛性 </li> <li>完全リサイクル可能 </li> <li>耐腐食性 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864876778-1677
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする