曜日別特売

コンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mm

コンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mm - RS PRO

長さ = 600mm
材料 = アルミ
構造 = 複合材シート
フォーム = シート
幅 = 600mm
厚さ = 3mm
密度 = 3.5kg/m2
硬さ = 3 H
カラー = 黄
熱伝導率 = 0.95W/mK
RS Pro 黄色アルミシート、長さ 600 mm 、厚さ 3.5 kg/m 、 600 mm x 3 mmRS Pro のこの明るい黄色の多目的アルミ複合シートは、ダッシュボードパネルからクラッディング及びトレイ標識まで、さまざまな用途に対応しています。
角形パネルは曲げたり、切ったりして形状を変えたり、穴を開けたりするのが簡単です。
この硬質シートは、軟鋼の重量の約 3 分の 1 を計量するため、裏面に粘着剤が付いていません。
600 mm x 3 mm のシートは、ポリエステル複合材が充填された 2 層のアルミで構成されています。
滑らかな表面仕上げで研磨仕上げになっています。
アルミニウムは良好な寸法安定性を有し、腐食を含む天候の影響に抵抗性があり、 Durable 及び多目的である。
この丈夫な黄色のアルミシートは、密度が 3.5 kg/m 2 、硬度が 3 H で、建設、設置、設計プロジェクトで使用されています。
RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性がテストされています。
特長と利点.ポリエステル複合材を充填した、正方形の頑丈な黄色のアルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864919778-1703
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする