曜日別特売

RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)

RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径) - RS PRO

カラー = ベージュ
長さ = 300mm
材料 = ピーク
チューブ状 = 丸形
内径 = 25mm
外径 = 40mm
密度 = 1.32g/cm3
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃
熱伝導率 = 0.25W/mK
Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864946778-1734
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする