RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン6 mm

RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン6 mm - RS PRO

制御機構 = プッシュプル
接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm
機能 = 4/2
スレッドサイズ = 6mm
ネジ規格 = プッシュイン
メーカーシリーズ = ACV
コントロールボタン/スイッチカラー = 赤
最高使用圧力 = 16バール
最大流量率 = 300L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 4/2
モデル番号(P) = III B
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866136784-0076
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする