曜日別特売

RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5

RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5 - RS PRO

制御機構 = レバー
接続ポートのネジ = Metric M5
機能 = 3/2
スレッドサイズ = M5
ネジ規格 = Metric
メーカーシリーズ = BR
最高使用圧力 = 10 バール
最大流量率 = 125L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 3/2
モデル番号(P) = III B
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866145784-0079
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする