許容荷重 = 125kg
ホイールタイプ = ゴム
車輪径 = 175mm
折り畳み = あり
フレーム材質 = アルミニウム
RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。
この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。
大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。
最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。
ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。
優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。
1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。
このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。
これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。
軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。
特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


