RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm

RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm - RS PRO

材料 = マイラー
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.023mm
密度 = 1.3g/cm3
絶縁強度 = 4kV/mm
熱伝導率 = 1.55W/mK
動作温度 Max = +150℃
用途 = 産業用
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866775785-0782
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする