RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm

RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm - RS PRO

材料 = マイラー
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.25mm
密度 = 1.3g/cm3
絶縁強度 = 19kV/mm
熱伝導率 = 1.55W/mK
動作温度 Max = +150℃
難燃性 = あり
RS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。
主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。
この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。
また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。
このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。
RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。
特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866791785-0802
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする