曜日別特売

RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm

RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm - RS PRO

材料 = ポリプロピレン
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.127mm
密度 = 1035kg/m3
絶縁強度 = 2625kV/mm
熱伝導率 = 1W/mK
動作温度 Max = +115℃
難燃性 = あり
難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。
難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866800785-0805
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする