RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm

RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm - RS PRO

材料 = ポリプロピレン
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.76mm
密度 = 1035kg/m3
絶縁強度 = 1080kV/mm
熱伝導率 = 1W/mK
動作温度 Max = +115℃
難燃性 = あり
ポリプロピレンプラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.76 mmRS PRO の難燃性ポリプロピレンプラスチックフィルムは、さまざまな業界向けの頑丈で信頼性の高い絶縁ソリューションです。
世界をリードする安全テスター、 Underwriters Laboratories ( UL )により、電気システムで安全に使用できることが認められています。
1460 kV/mm の優れた絶縁耐性を備えたこの柔軟なプラスチックフィルムは、効果的な電気絶縁を実現します。
吸湿性がないため、水分の 0.1 % 未満を吸収します。
電気絶縁フィルムの密度は 1035 kg/m 3 で、弾性絶縁破壊を示すため、電気サージからの保護に役立ちます。
ポリプロピレン( PP )フィルムは、薄くて軽量な熱可塑性フィルムです。
その強度のために好まれて、あなたの必要性に適するために容易に記録されるか、または折った場合もあり、割れない。
難燃性と耐薬品性を備えているため、産業環境での堅牢な絶縁として使用するための堅牢でコスト効果の高い選択肢となります。
特長と利点.ポリプロピレン( PP )電気絶縁フィルム . 難燃性 . 耐湿性 .絶縁耐力: 1460 kV .密度は 1035 kg/m 3 です .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さは 0.76 mm .プラスチックフィルム 5 枚入りパック . UL 94 V-0 認定、防火RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866809785-0811
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする