熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1.5mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = 標準プラグ
代表規格 = IEC, RoHS対応
タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。
特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。
インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル


