曜日別特売

RS PRO 安全ナイフ ユーティリティ

RS PRO 安全ナイフ ユーティリティ - RS PRO

ナイフのタイプ = ユーティリティ
ブレードタイプ = ストレート
格納式 = あり
RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。
丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。
RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。
特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。
ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09867999789-4596
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする