ステップ RS PRO 0.375m 2段 スチール

ステップ RS PRO 0.375m 2段 スチール - RS PRO

ステップ数 = 2
天板高さ = 0.375m
材質 = スチール
重量 = 3.5kg
全高 = 0.375m
RS Pro スチール製ステップスツールです. RS Pro のコンパクトで軽量なステップスツールは、手の届かない場所に少し立ち上がるのに最適なソリューションです。
脚はスチール製で、滑り止めゴム脚とリブ付きゴム製踏み段を備え、 Durable 性が高く、安全で安定したプラットフォームになります。
コンパクトな設計のため、この脚立は家庭での使用に最適で、簡単に保管でき、スペースが限られた場所での使用に最適です。
特長と利点. <ul> <li>1 トレッド又は 2 トレッドのいずれかを用意しています </li> <li>軽量 Durable なデザインです </li> <li>スチール製で耐久性に優れています </li> <li>滑り止めゴム脚と踏み板で安全性と安定性を確保します </li> <li>さまざまな環境での使用に最適です </li> </ul>. 用途. 軽量でコンパクトな脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げ、手の届かない場所にも届くようにします。
多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。
コンパクトな設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。
<ul> <li>家庭 </li> <li>オフィス </li> <li> ガレージ </li> <li>ワークショップ </li> <li>ストアルーム </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. これらのステップスツールには、次のいずれかがあります。
<ul> <li>1 トレッド: ; 789-8488 789-8488 </li> <li>2 トレッド: ; 789-8481 789-8481 </li> </ul>. 最大荷重は何ですか.. これらのステップスツールの最大安全作業荷重は 150 kg です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868035789-8481
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする