曜日別特売

ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム

ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム - RS PRO

ステップ数 = 2
天板高さ = 0.47m
材質 = アルミニウム
重量 = 8kg
全高 = 0.21m
RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。
610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。
このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。
わずか 8 kg で脚立は軽量です。
これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。
脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。
各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。
このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。
最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。
頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。
倉庫や保管施設で使用されています。
特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868051789-8485
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする