曜日別特売

RS PRO ロックアウトタグ

RS PRO ロックアウトタグ - RS PRO

タグメッセージ = 動作させない
材質 = PVC
長さ = 160mm
幅 = 75mm
内容量 = 1
RS Pro の「動作しない」ロックアウト. 信頼ブランドの RS Pro には、「動作しない」という明確で見やすいロックアウトタグが付いています。
硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>タグの一方の側には、「 No entry 」 Symbol と大きな警告が表示されます。
</li> <li>タグのもう一方の側にはスペースがあり、「 No entry 」 Symbol が再び表示され、「 This Energy Source has been LOCKED OUT 」 ( このエネルギー源はロックされています ) と表示されます。
このロック / タグを無断で取り外すと、懲戒処分の対象となる可能性があります。
その後、特定の要件に合わせてカスタマイズできる「 Remarks (備考)」用のスペースが提供されます。
</li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。
次のような用途で使用されています。
<ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. ナイロンタイ. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868997792-4509
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする