曜日別特売

RS PRO ホースリール 69m

RS PRO ホースリール 69m - RS PRO

ホース内径 = 12mm
ホース付属 = なし
リールの直径 = 432mm
ホース長さ = 69m
最大使用圧力 = 280バール
インレット接続サイズ = 1/2インチ
取付け = 自立式
操作短縮 = 手動
高さ = 457mm
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。
この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。
手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869049796-2609
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする