曜日別特売

RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼル

RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼル - RS PRO

チップ形状 = 円錐チゼル
併用可能製品 = AT60D 、 AT80D
チップサイズ = 3.2 mm
チップシリーズ = AT
RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。
複数の形状とサイズのオプションが揃っています。
このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。
セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。
使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870160799-8982
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする