RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 - RS PRO

製品レンジ = RS PRO
サイズ = A27
公称電圧 = 12V
電池種類 = アルカリ電池
容量 = 25mAh
IEC規格 = 8LR732
寸法 = 8 x 28.2mm
付属電池の数 = 1
RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。
この電池は非標準的なA27形乾電池です。
キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。
動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。
特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。
用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。
これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。
このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。
アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。
幅広いスキームを利用できます。
安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。
火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。
ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870275801-0718
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする