RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V

RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V RS PRO

サイズ = PR41
電池種類 = 空気亜鉛電池
公称電圧 = 1.4V
容量 = 175mAh
端子形状 = スタンダード
直径 = 7.9mm
寸法 = 7.9 x 3.6mm
付属電池の数 = 6
パッケージ本数 = 6
IEC規格 = PR41
このRS ProのPR41ボタン電池の公称電圧は1.4 V、容量は175 mAhです。
この亜鉛空気ボタン電池の直径は7.9 mm、高さは3.6 mmです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09870291 801-0721
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする