ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 10U 483 x 9mm

ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 10U 483 x 9mm - RS PRO

タイプ = ブランキングパネル
色 = グレー
材質 = スチール
奥行 = 9mm
寸法 = 483 x 9mm
ラックユニット = 10U
RS Pro 19 インチ スチールサーバーキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。
この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。
サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。
また、ご使用の環境に合わせてブラック又はグレーのタイプをご用意しています。
グレー: .ラックサイズ 1U-802-0226 ; .ラックサイズ 2U-802-0229 ; .ラックサイズ 3U-802-0223 ; .ラックサイズ 4U-802-0232 ; .ラックサイズ 5U-802-0235 ; .ラックサイズ 6U-802-0239 ; .ラックサイズ 8U-802-0248 ; .ラックサイズ 10U-802-0241 ; 黒: .ラックサイズ 1U-802-0245 ; .ラックサイズ 2U-802-0254 ; .ラックサイズ 3U-802-0257 ; .ラックサイズ 4U-802-0251 ;. 特長と利点:. .高品質スチール製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます .静電粉塗装仕上げ .グレーまたはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . GOST-R

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870388802-0241
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする