曜日別特売

RS PRO ケーブル引込パネル

RS PRO ケーブル引込パネル - RS PRO

タイプ = ケーブル入力パネル
寸法 = 483 mm x 10 mm x 2 Uインチ
併用可能製品 = 2 Uラックユニット
材質 = スチール
高さU = 2U
RS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。
これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。
; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。
特長と利点:. <ul> <li>. 標準取り付け穴 </li> <li>グレー粉体塗装仕上げ </li> <li>1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。
</li> </ul>. 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。
ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870501802-0289
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする