曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25W

RS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25W - RS PRO

抵抗 = 82Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870580802-9523
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする