絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 3.7mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッド径 = #6
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 14mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。
保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。
これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。
丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。
丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。
特長. <ul> <li><RS> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>


